プレート式 固定、ゴム車

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35198283 品番 KD-40RM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

軽荷重・一般用キャスター
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 取付座(mm)55×40 取付ピッチ(mm)45×25 取付高(mm)56 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状固定車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)18 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)56 取付ピッチA×B(mm)45×25 プレート寸法X×Y(mm)55×40 始動力(daN)7.65 車輪径D(Φmm)40 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35198283
2021-03-01
用途:
収納ボックスに
卸売・小売業

アイリスオーヤマのボックスに取り付けました。
ボックスの底面が薄くて、つけられないかもと思いましたが、3箇所ビスで留めて使用しました。
醤油や油などの重たい物を収納して動かしています。今のところ問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする