プレート式 固定、ゴム車

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)63 注文コード35198301 品番KD-65RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)50 取付座(mm)68×42 取付ピッチ(mm)54×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)82 取付ピッチA×B(mm)54×28 プレート寸法X×Y(mm)68×42 車輪幅W(mm)22 始動力(daN)10.5 車輪径D(Φmm)63 取付穴径P(Φmm)8.1 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35198283
2021-03-01
用途:
収納ボックスに
卸売・小売業

アイリスオーヤマのボックスに取り付けました。
ボックスの底面が薄くて、つけられないかもと思いましたが、3箇所ビスで留めて使用しました。
醤油や油などの重たい物を収納して動かしています。今のところ問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする