プレート式 固定、ナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード35198344 品番KD-65NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)60 取付座(mm)68×42 取付ピッチ(mm)54×28 取付高(mm)83 材質(車輪)ナイロン(白) 種別一般キャスター 形状固定車 荷重種別軽荷重 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)83 取付ピッチA×B(mm)54×28 プレート寸法X×Y(mm)68×42 車輪幅W(mm)25 始動力(daN)7.2 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.1 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする