ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、エラストマー車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35198387
品番
TEL-100TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽荷重・一般用キャスター
TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
エラストマー
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
10.8
旋回始動力(daN)
25.2
取付穴径P(Φmm)
9
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード