車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)122
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)122
偏心E(mm)32
取付ピッチA×B(mm)82×40
プレート寸法X×Y(mm)100×58
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)14.4
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)9
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪