ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35198441
品番
KEL-100UM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽荷重・一般用キャスター
KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン
種別
一般キャスター
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
8.1
取付穴径P(Φmm)
9
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード