ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、エラストマー車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ゴム
注文コード
35198475
品番
KEL-125RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
84×40(80)
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ゴム
種別
一般キャスター
形状
固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
車輪幅W(mm)
25
始動力(daN)
10.8
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35198475
KEL-125RL
09238801
KEL-125RL
KEL 固定車(ゴム車輪)
ナンシン
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました