ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35198484
品番
TH-50VH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
55
取付座(mm)
70×50
取付ピッチ(mm)
54×34
取付高(mm)
72
材質(車輪)
ゴム(ナイロン軸受)
種別
一般キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
3.74
旋回始動力(daN)
10.7
取付穴径P(Φmm)
7
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪