ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ゴム車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35198502
品番
TH-75VH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
91×69
取付ピッチ(mm)
74×50
取付高(mm)
105
材質(車輪)
ゴム(ナイロン軸受)
種別
一般キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
30
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
始動力(daN)
4.6
旋回始動力(daN)
9.2
取付穴径P(Φmm)
8.2
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪