ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
35198511
品番
TH-100VH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
91×69
取付ピッチ(mm)
74×50
取付高(mm)
130
材質(車輪)
ゴム(アルミホイル)
種別
一般キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
40
始動力(daN)
6.9
旋回始動力(daN)
48.6
取付穴径P(Φmm)
8.2
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪