アジャスタブルキャスター,ウレタン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35198843 品番 TOH-65U-AJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

低床式・重量用キャスター、アジャスター付
取付高さを最小限におさえた低床式。
偏心を大きくし、双輪を採用したことにより旋回性及び回転性にすぐれています。
移動(キャスター)と据付(アジャスター)を一体化したコンパクトな設計。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)250(アジャスター部/500) 取付座(mm)118×118 取付ピッチ(mm)94×94 取付高(mm)87 材質(車輪)ウレタン 種別一般キャスター 質量(kg)1.78 車輪幅(mm)55(25) 金具仕上ユニクロメッキ ボルト径(アジャスト)M20×P2.5 ストッパーなし 取付高H(mm)87 偏心E(mm)45 取付ピッチA×B(mm)94×94 プレート寸法X×Y(mm)118×118 アジャスター調整範囲(mm)6 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.5 キャスタータイプアジャスター付キャスター アジャスターベース径(Φmm)48 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする