車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)450(アジャスター部/500)
取付座(mm)118×118
取付ピッチ(mm)94×94
取付高(mm)87
材質(車輪)ナイロン
種別一般キャスター
質量(kg)1.41
車輪幅(mm)55(25)
金具仕上ユニクロメッキ
ボルト径(アジャスト)M20×P2.5
ストッパーなし
取付高H(mm)87
偏心E(mm)45
取付ピッチA×B(mm)94×94
プレート寸法X×Y(mm)118×118
アジャスター調整範囲(mm)6
車輪径D(Φmm)65
取付穴径P(Φmm)8.5
キャスタータイプアジャスター付キャスター
アジャスターベース径(Φmm)48
車輪タイプ単輪