ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35198877
品番
TM-75MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
55
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42(54×44)
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ゴム(グレー、ポリアセタール軸受)
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
12.38
旋回始動力(daN)
24.75
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪