※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
35198904
品番
TM-150MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
107×80
取付ピッチ(mm)
85×56
取付高(mm)
183
材質(車輪)
ゴム(グレー、ベアリング入)
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
45
始動力(daN)
18
旋回始動力(daN)
45
取付穴径P(Φmm)
8.1
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪