プレート式 自在、ウレタン車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35198974 品番TM-100UM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42(54×44) 取付高(mm)122 材質(車輪)ウレタン 種別一般キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)122 偏心E(mm)32 プレート寸法X×Y(mm)70×58 始動力(daN)9.45 旋回始動力(daN)16.8 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする