プレート式 自在、ウレタン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35198983 品番TM-125UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)100 取付座(mm)91×69 取付ピッチ(mm)74×50 取付高(mm)158 材質(車輪)ウレタン 種別一般キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)158 偏心E(mm)45 プレート寸法X×Y(mm)91×69 始動力(daN)12 旋回始動力(daN)24 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)8.1 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)74×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする