ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ウレタン(B入り)車
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35198992
品番
TM-75NTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42(54×44)
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
14.4
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪