車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42(54×44)
取付高(mm)122
材質(車輪)エラストマー
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)122
偏心E(mm)32
プレート寸法X×Y(mm)70×58
始動力(daN)10.8
旋回始動力(daN)25.2
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪