ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの アングル式キャスター
アングル式、ゴム車
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199333
品番
AN-75EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アングル式キャスター
車輪径D(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
車輪タイプ
単輪
金具仕上
クロームメッキ
種別
一般キャスター
寸法d(mm)
9
寸法a(mm)
45
寸法e(mm)
11
寸法b(mm)
65
寸法c(mm)
24
取付高H(mm)
97
偏心E(mm)
30
寸法f(mm)
10.5
車輪幅W(mm)
22
キャスタータイプ
アングル式自在車キャスター
注意
※75mmはアングル形状が多少異なります。