プレート式 双輪、ナイロン車

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35199403 品番 DN-30P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

双輪デザインキャスター

車輪径(Φmm)30 許容荷重(daN)20 取付座(mm)28.5×28.5 取付ピッチ(mm)18×18 取付高(mm)44 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 取付高H(mm)44 偏心E(mm)11 取付ピッチA×B(mm)18×18 プレート寸法X×Y(mm)28.5×28.5 車輪径D(Φmm)30 取付穴径P(Φmm)5 車輪幅W1(W2)(mm)35(4) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35199412
2024-02-19
用途:
機械に組込み
製造業

操作盤の下に取付、楽に移動が出来るようになりました。ロック付きのものと併用してズレ止めにも対応できて満足です。

対象商品:
35199403
2021-03-13
用途:
スノコへの取付

納期がかかったが急いでなかったため問題なし。現品は問題なく動作している。目的通り高さが低く抑えられて良かった。

対象商品:
35199421
2018-03-20
用途:
最悪です!翌日出荷は嘘ですね!
株式会社井上紙店 様

土曜日に注文したけど月曜日か火曜日出荷と思ったのに、メールで”ご注文商品の出荷に遅れが生じておりますのでお知らせいたします。
誠に恐れ入りますが、何とぞご了承のほどよろしくお願い申し上げます。”だけで、理由が書かれてなく、金曜日までに出荷とあるのは最悪です。水曜日に作業予定を組んでいたのに予定が狂った!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする