ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 双輪、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199464
品番
UTW-40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
双輪デザインキャスター
車輪径(Φmm)
39
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
38×38
取付ピッチ(mm)
25.4×25.4
取付高(mm)
50
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
ストッパー
なし
偏心E(mm)
11
取付穴径P(Φmm)
5
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
39(6)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪