ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 双輪、ナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199473
品番
UTW-60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
双輪デザインキャスター
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
100
取付ピッチ(mm)
40Φ(3点止め)
取付高(mm)
77
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
ストッパー
なし
偏心E(mm)
22
取付穴径P(Φmm)
5.5
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
56(17)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪