ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 双輪、エラストマー車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35199491
品番
UTW-100P-PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
双輪デザインキャスター
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
65×55
取付ピッチ(mm)
51×41
取付高(mm)
117
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
ストッパー
なし
取付高H(mm)
117
偏心E(mm)
37
取付ピッチA×B(mm)
51×41
プレート寸法X×Y(mm)
65×55
色(本体)
アイボリー
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
74(14)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪