ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 双輪、エラストマー車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
35199507
品番
UTW-125P-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
双輪デザインキャスター
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
65×55
取付ピッチ(mm)
51×41
取付高(mm)
145
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
ストッパー
なし
取付高H(mm)
145
偏心E(mm)
49
取付ピッチA×B(mm)
51×41
プレート寸法X×Y(mm)
65×55
色(本体)
アイボリー
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
87(19)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪