フットマスター 衝撃吸収キャスター、ウレタン車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード35199543 品番GDS-100B-70-SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収キャスター

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)73×73 取付ピッチ(mm)58×58 取付高(mm)160〜136 材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り) 種別衝撃吸収キャスター 材質(ブレーキペダル)ナイロン 形状自在車ストッパー付 車輪幅(mm)30 金具仕上アルミダイカスト 旋回半径(mm)(最大)146 ストッパー回転ストッパー 許容荷重(daN[kgf])13〜30[13〜30] 取付穴径P(Φmm)6.5 特性衝撃吸収 キャスタータイプ衝撃吸収式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※衝撃吸収キャスターの荷重表示は許容荷重ではありません。衝撃吸収効果のある範囲を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする