車輪径(Φmm)200
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)70×70
取付高(mm)270〜235
材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)
種別衝撃吸収キャスター
材質(ブレーキペダル)ナイロン
形状自在車ストッパー付
車輪幅(mm)40
金具仕上アルミダイカスト
旋回半径(mm)(最大)179
ストッパー回転ストッパー
許容荷重(daN[kgf])25〜170[25〜173]
取付穴径P(Φmm)11
特性衝撃吸収
キャスタータイプ衝撃吸収式自在車キャスター
車輪タイプ単輪