ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
フットマスター 衝撃吸収キャスター、ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
注文コード
35199586
品番
GDS-130A-70-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃吸収キャスター
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
70×70
取付高(mm)
198〜168
材質(車輪)
アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)
種別
衝撃吸収キャスター
材質
(ブレーキペダル)ナイロン
形状
固定車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
アルミダイカスト
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
25〜100[25〜102]
取付穴径P(Φmm)
11
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
衝撃吸収式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※衝撃吸収キャスターの荷重表示は許容荷重ではありません。衝撃吸収効果のある範囲を表しています。