ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
フットマスター 衝撃吸収キャスター、ウレタン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
35199595
品番
GDS-200A-75-SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃吸収キャスター
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
25〜170[25〜173]
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
70×70
取付高(mm)
270〜235
材質(車輪)
アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)
種別
衝撃吸収キャスター
材質
(ブレーキペダル)ナイロン
形状
固定車
金具仕上
アルミダイカスト
ストッパー
なし
車輪幅W(mm)
40
取付穴径P(Φmm)
11
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
衝撃吸収式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※衝撃吸収キャスターの荷重表示は許容荷重ではありません。衝撃吸収効果のある範囲を表しています。