※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GD-60F フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシン 35199604 GD-60F フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシン 35199604

フットマスター アジャスタブルキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード35199604 品番GD-60F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)125 取付座(mm)73×73 取付ピッチ(mm)58×58 取付高(mm)82 材質(車輪)ナイロン 付属品取付用ボルト・ナット×1セット 種別アジャスター付 重量用キャスター 形状自在車 質量(kg)0.65 ストッパーなし 取付高H(mm)82 偏心E(mm)35 取付ピッチA×B(mm)58×58 プレート寸法X×Y(mm)73×73 アジャスター調整範囲(mm)10 車輪幅W(mm)25 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)6.5 キャスタータイプアジャスター付キャスター アジャスターベース径(Φmm)43 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35199604 GD-60F 41374191 GDN-60F フットマスター  アジャスタブルキャスター ナンシン フットマスター アジャスタブルキャスター ナンシン 1個 9,898 税込10,888 外観、品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする