フットマスター アジャスタブルキャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35199631 品番 GD-120F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)500 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)70×70 取付高(mm)120 材質(車輪)ナイロン 付属品取付用ボルト・ナット×1セット 種別アジャスター付 重量用キャスター 形状自在車 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)30 ストッパーなし 取付高H(mm)120 偏心E(mm)52 取付ピッチA×B(mm)70×70 プレート寸法X×Y(mm)95×95 アジャスター調整範囲(mm)12 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプアジャスター付キャスター アジャスターベース径(Φmm)70 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする