車輪径(Φmm)97
許容荷重(daN)750
取付座(mm)100×100
取付ピッチ(mm)70×70
取付高(mm)131
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
付属品取付用ボルト・ナット×1セット
種別アジャスター付 重量用キャスター
形状自在車
質量(kg)5.2
車輪幅(mm)52
ストッパーなし
取付高H(mm)131
偏心E(mm)69
取付ピッチA×B(mm)70×70
プレート寸法X×Y(mm)100×100
アジャスター調整範囲(mm)15
車輪径D(Φmm)97
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプアジャスター付キャスター
アジャスターベース径(Φmm)64
車輪タイプ単輪