ねじ込み式、ウレタン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 注文コード35199683 品番SSC-100NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式キャスター

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M20×P2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)134 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別産業用キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)30 車輪幅W(mm)29 始動力(daN)7.92 旋回始動力(daN)28.8 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35199683 SSC-100NU 45333163 SSC-100GNU ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン 1個 3,698 税込4,068 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする