ねじ込み式、ウレタン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 注文コード35199701 品番SSC-150NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式キャスター

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 ねじ径M20×P2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)194 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 種別産業用キャスター 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)40 車輪幅W(mm)35 始動力(daN)9.6 旋回始動力(daN)38.4 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35199701 SSC-150NU 45333181 SSC-150GNU ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン 1個 6,198 税込6,818 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする