ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
注文コード
35199744
品番
SSC-100NU S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
軸長L(mm)
40
始動力(daN)
7.92
旋回始動力(daN)
28.8
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35199744
SSC-100NU S-2
45333215
SSC-100GNU S-2
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
ナンシン
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
材質に違いがあります