ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 注文コード35199753 品番SSC-125NU S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 ねじ径M20×P2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)168 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)35 軸長L(mm)40 始動力(daN)9 旋回始動力(daN)36 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35199753 SSC-125NU S-2 45333224 SSC-125GNU S-2 ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン 1個 6,198 税込6,818 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする