ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ナイロン(白・ベアリング入り)
注文コード
35199796
品番
SSC-150NB S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
194
材質(車輪)
ナイロン(白・ベアリング入り)
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
40
軸長L(mm)
40
始動力(daN)
4.8
旋回始動力(daN)
33.6
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪