ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレスねじ込み式、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35199841
品番
SU-SEL-65NL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
14
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
ステンレスキャスター
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
4.2
旋回始動力(daN)
8.4
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード