ステンレスねじ込み式、ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35199911 品番SU-SM-75EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製ネジ込み式キャスター

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)99 材質(車輪)ゴム 種別ステンレスキャスター 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 偏心E(mm)30 軸長L(mm)25 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする