ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレスねじ込み式、ゴム車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199927
品番
SU-SM-100RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
65
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
123
材質(車輪)
ゴム
種別
ステンレスキャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
33
軸長L(mm)
25
始動力(daN)
13.65
旋回始動力(daN)
29.25
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード