ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレスねじ込み式、ナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199936
品番
SU-SM-75NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
65
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
99
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
ステンレスキャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
30
軸長L(mm)
25
始動力(daN)
6.83
旋回始動力(daN)
13.65
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード