ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199963
品番
SU-SM-75EM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製ネジ込み式キャスター
ストッパーは回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
99
材質(車輪)
ゴム
種別
ステンレスキャスター
形状
ストッパー付
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
始動力(daN)
12.6
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード