ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199972
品番
SU-SM-100RL S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製ネジ込み式キャスター
ストッパーは回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
65
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
123
材質(車輪)
ゴム
種別
ステンレスキャスター
形状
ストッパー付
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
33
始動力(daN)
13.65
旋回始動力(daN)
29.25
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード