ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
SEL型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200112
品番
SEL-100TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
27
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
軸長L(mm)
25
始動力(daN)
10.8
旋回始動力(daN)
25.2
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪