ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200322
品番
SM-100MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
102
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム(グレー)
種別
一般キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
19
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
13.5
旋回始動力(daN)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪