ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
126
注文コード
35200331
品番
SM-125MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
126
許容荷重(daN)
90
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
162
材質(車輪)
ゴム(グレー)
種別
一般キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
26
ストッパー
なし
偏心E(mm)
45
始動力(daN)
20.25
旋回始動力(daN)
40.5
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪