ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ゴム車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200365
品番
SM-100RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
65
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ゴム
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
13.65
旋回始動力(daN)
29.25
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪