ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200374
品番
SM-125VM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
100
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
162
材質(車輪)
ゴム
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
31
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
45
始動力(daN)
12
旋回始動力(daN)
45
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪