ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ウレタン(B入り)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35200401
品番
SM-75NTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
軸長L(mm)
25
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
14.4
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪