ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35200444
品番
SM-75MM S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
55
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ゴム(グレー)
種別
一般キャスター
形状
自在車S
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
六角対辺(mm)
19
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
12.38
旋回始動力(daN)
27.75
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪