ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)126 注文コード35200462 品番SM-125MM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)126 許容荷重(daN)90 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)25 取付高(mm)162 材質(車輪)ゴム(グレー) 種別一般キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)26 ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)45 始動力(daN)20.25 旋回始動力(daN)40.5 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする